Motion
29356M
Roulement de butée de roulement sphérique - Largeur de 440 mm
N° D’ARTICLE MI01463844
N° MFR29356M
Prix31,806.37 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement de butée de roulement sphérique - Largeur de 440 mm
N° D’ARTICLE MI01463844
N° MFR29356M
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
Prix31,806.37 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    280 mm
  • Rayon du filet
    0.1570 po
  • Extérieur Diamètre  
    440 mm
  • Global Largeur  
    440 mm
  • Poids
    115.743 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482300080
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    029176408991
  • Rpm max.
    800 tr/min
  • Type de produit
    Roulements de butée de rouleau sphérique
  • Capacité de charge dynamique radiale
    41140047 lbf
  • CUP_NON
    029176408991

Aperçu

Description du fabricant
29356 M BRG