Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre11.0000 po
- Rayon du filet0.1890 po
- Extérieur Diamètre23.7500 po
- Global Largeur5.3750 po
- Poids507.06 lb
Détails
- Pays d’origineUSA
- Capacité de charge dynamique1760029 lb
- Page de produit du fabricant
- Type de produitRoulements de butée de rouleau conique
- SérieVFT
- Capacité de charge statique4000026 lb
- Type de palier de butéeRoulement du galet de butée
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Campagne promotionnelle sur les roulements à rouleaux américainsCampagne promotionnelle sur les roulements à rouleaux américains
Voir la brochure
Guide des produits des roulements à rouleaux américainsAmerican Roller Bearings fournit des solutions de roulements haute performance pour l’exploitation minière, l’énergie éolienne, les entraînements par engrenages et les applications industrielles. Le guide des produits met en évidence les industries desservies, la durabilité et les conceptions techniques soutenant les opérations exigeantes dans les métaux, les champs pétroliers et la fabrication.
Voir la brochure