Motion
206VL-BK

MORSE
206VL-BK

Trousse de base horizontale standard - Taille du réducteur 206 , matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI01468922
N° MFR206VL-BK
Prix485.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MORSE
206VL-BK

Trousse de base horizontale standard - Taille du réducteur 206 , matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI01468922
N° MFR206VL-BK
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
Votre prix485.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Base du bas au centre de sortie
    2.06 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    206
  • Longueur maximale du boulon du centre au centre
    4.8800 po
  • Largeur maximale du boulon de centre à centre
    8.3800 po
  • Hauteur totale
    3.8900 po
  • Longueur totale
    6.0000 po
  • Largeur totale
    9.3800 po
  • Hauteur des dimensions d’expédition
    2.3100 po
  • Longueur des dimensions d’expédition
    7.2500 po
  • Largeur des dimensions d’expédition
    6.2500 po
  • Poids
    6.88

Détails

  • Type de base
    Base basse verticale
  • Dessin CAD
  • Instructions d’installation
  • Numéro de catalogue du fabricant
    206VL-BK
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662288346999
  • Matériel
    Fonte
  • Type de montage
    Vertical

Aperçu

Description du fabricant
206VL-BK
  • Onze trousses d’accessoires disponibles : permettent diverses configurations à partir de la boîte d’engrenages standard. Installation facile : construction boulonnée. Trousses de fixation pour rapports élevés : permet des rapports jusqu'à 3600:1. Trousses d’adaptateur de face en C : vous permet de boulonner un moteur face en C à une boîte d’engrenages en U.