Spécifications
Dimensions
- Base du bas au centre de sortie2.37 po
- Taille du réducteur du fabricant237
- Longueur maximale du boulon du centre au centre4.8800 po
- Largeur maximale du boulon de centre à centre8.8100 po
- Hauteur totale4.3100 po
- Longueur totale6.0000 po
- Largeur totale9.9400 po
- Hauteur des dimensions d’expédition2.5000 po
- Longueur des dimensions d’expédition7.0000 po
- Largeur des dimensions d’expédition7.7000 po
- Poids8.53
Détails
- Type de baseBase basse verticale
- Dessin CAD
- Instructions d’installation
- Numéro de catalogue du fabricant237VL-BK
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662288349952
- MatérielFonte
- Type de montageVertical
Aperçu
- Onze trousses d’accessoires disponibles : permettent diverses configurations à partir de la boîte d’engrenages standard. Installation facile : construction boulonnée. Trousses de fixation pour rapports élevés : permet des rapports jusqu'à 3600:1. Trousses d’adaptateur de face en C : vous permet de boulonner un moteur face en C à une boîte d’engrenages en U.