Spécifications
Dimensions
- Base du bas au centre de sortie2.06 po
- Taille du réducteur du fabricant206
- Longueur maximale du boulon du centre au centre2.8800 po
- Largeur maximale du boulon de centre à centre2.8800 po
- Hauteur totale2.0000 po
- Longueur totale3.7500 po
- Largeur totale4.0000 po
- Hauteur des dimensions d’expédition10.0000 po
- Longueur des dimensions d’expédition12.0000 po
- Largeur des dimensions d’expédition10.0000 po
- Poids6.72
Détails
- Type de baseBase en J verticale
- Dessin CAD
- Instructions d’installation
- Numéro de catalogue du fabricant206VJ-BK
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662288347019
- MatérielFonte
- Type de montageVertical
Aperçu
- Onze trousses d’accessoires disponibles : permettent diverses configurations à partir de la boîte d’engrenages standard. Installation facile : construction boulonnée. Trousses de fixation pour rapports élevés : permet des rapports jusqu'à 3600:1. Trousses d’adaptateur de face en C : vous permet de boulonner un moteur face en C à une boîte d’engrenages en U.