Spécifications
Dimensions
- Base du bas au centre de sortie2.5000 po
- Taille du réducteur du fabricant154
- Longueur maximale du boulon du centre au centre5.2500 po
- Largeur maximale du boulon de centre à centre4.3100 po
- Hauteur totale0.5900 po
- Longueur totale6.5000 po
- Largeur totale6.4900 po
- Hauteur des dimensions d’expédition8.0000 po
- Longueur des dimensions d’expédition9.0000 po
- Largeur des dimensions d’expédition9.0000 po
- Poids2.50
Details
- Type de baseBase horizontale - Standard
- Dessin CAD
- Instructions d’installation
- Numéro de catalogue du fabricant154S-BK
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662288340904
- MatérielFonte
- Type de montageBas ou haut
Aperçu
Description du fabricant
154S-BK
- Onze trousses d’accessoires disponibles : permettent diverses configurations à partir de la boîte d’engrenages standard. Installation facile : construction boulonnée. Trousses de fixation pour rapports élevés : permet des rapports jusqu'à 3600:1. Trousses d’adaptateur de face en C : vous permet de boulonner un moteur face en C à une boîte d’engrenages en U.