Spécifications
Dimensions
- Base du bas au centre de sortie3.6900 po
- Taille du réducteur du fabricant262
- Longueur maximale du boulon du centre au centre8.0000 po
- Largeur maximale du boulon de centre à centre5.2500 po
- Hauteur totale0.7500 po
- Longueur totale9.2500 po
- Largeur totale9.2500 po
- Hauteur des dimensions d’expédition12.0000 po
- Longueur des dimensions d’expédition12.0000 po
- Largeur des dimensions d’expédition12.0000 po
- Poids5.20, 5.95
Détails
- Type de baseBase horizontale - Standard
- Dessin CAD
- Instructions d’installation
- Numéro de catalogue du fabricant262S-BK
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662288354406
- MatérielFonte
- Type de montageBas ou haut
Aperçu
- Onze trousses d’accessoires disponibles : permettent diverses configurations à partir de la boîte d’engrenages standard. Installation facile : construction boulonnée. Trousses de fixation pour rapports élevés : permet des rapports jusqu'à 3600:1. Trousses d’adaptateur de face en C : vous permet de boulonner un moteur face en C à une boîte d’engrenages en U.