Spécifications
Dimensions
- Base du bas au centre de sortie4.8100 po
- Taille du réducteur du fabricant375
- Longueur maximale du boulon du centre au centre10.3800 po
- Largeur maximale du boulon de centre à centre7.0000 po
- Hauteur totale0.9400 po
- Longueur totale12.0000 po
- Largeur totale8.5000 po
- Hauteur des dimensions d’expédition5.5000 po
- Longueur des dimensions d’expédition7.5000 po
- Largeur des dimensions d’expédition16.2000 po
- Poids9.74, 10.7
Détails
- Type de baseBase horizontale - Standard
- Instructions d’installation
- Numéro de catalogue du fabricant375S-BK
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662288365884
- MatérielFonte
- Type de montageBas ou haut
Aperçu
- Onze trousses d’accessoires disponibles : permettent diverses configurations à partir de la boîte d’engrenages standard. Installation facile : construction boulonnée. Trousses de fixation pour rapports élevés : permet des rapports jusqu'à 3600:1. Trousses d’adaptateur de face en C : vous permet de boulonner un moteur face en C à une boîte d’engrenages en U.