Motion
325MAK210

MORSE
325MAK210

Trousse d’adaptateur de cadre NEMA XI9005 - Taille du réducteur 325 , Taille du cadre 213/215TC , Matériau : fonte
N° D’ARTICLE MI01469049
N° MFR325MAK210
Prix3,975.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MORSE
325MAK210

Trousse d’adaptateur de cadre NEMA XI9005 - Taille du réducteur 325 , Taille du cadre 213/215TC , Matériau : fonte
N° D’ARTICLE MI01469049
N° MFR325MAK210
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
Prix3,975.97 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    3.25
  • Taille du réducteur du fabricant
    325
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    213/215TC
  • Poids
    18.02

Détails

  • Type d’accessoire
    Trousse d’adaptateur de cadre N.E.M.A.
  • Dessin CAD
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    325MAK210
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662288362975
  • Matériel
    Fonte
  • Type de pièce
    Trousse d’adaptateurs - Cadre NEMA
  • Manuel d'installation Url

Aperçu

Description du fabricant
325MAK210
  • Douze trousses d’accessoires disponibles : permettent diverses configurations à partir de la boîte d’engrenages standard. Installation facile : construction boulonnée. Trousses de fixation pour rapports élevés : permet des rapports jusqu'à 3600:1. Trousses d’adaptateur de face en C : vous permet de boulonner un moteur face en C à une boîte d’engrenages en U.