Motion
375MAK140

MORSE
375MAK140

Trousse d’adaptateur de cadre NEMA XJ9009 - Taille du réducteur 375 , Taille du cadre 143/145TC , Matériau : fonte
N° D’ARTICLE MI01469053
N° MFR375MAK140
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MORSE
375MAK140

Trousse d’adaptateur de cadre NEMA XJ9009 - Taille du réducteur 375 , Taille du cadre 143/145TC , Matériau : fonte
N° D’ARTICLE MI01469053
N° MFR375MAK140

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    3.75
  • Taille du réducteur du fabricant
    375
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    143/145TC
  • Poids
    12.50

Détails

  • Type d’accessoire
    Trousse d’adaptateur de cadre N.E.M.A.
  • Dessin CAD
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    375MAK140
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662288365976
  • Matériel
    Fonte
  • Type de pièce
    Trousse d’adaptateurs - Cadre NEMA
  • Manuel d'installation Url

Aperçu

Description du fabricant
375MAK140
  • Douze trousses d’accessoires disponibles : permettent diverses configurations à partir de la boîte d’engrenages standard. Installation facile : construction boulonnée. Trousses de fixation pour rapports élevés : permet des rapports jusqu'à 3600:1. Trousses d’adaptateur de face en C : vous permet de boulonner un moteur face en C à une boîte d’engrenages en U.