Spécifications
Dimensions
- Rouleau Diamètre6.0000 po
- Rouleau Largeur3.2500 po
- Goujon Diamètre2.5000 po
- Longueur du filetage3.0000 po
- Taille du filetage2-1/2-12
- Poids31.76 lb
Détails
- Élément de roulementRouleaux à aiguilles
- Type de fermetureScellé
- Type de têteTête hexagonale
- Type de lubrificationReraisonnable
- Type de produitSuiveurs de cames plates et sécables
- Capacité de charge dynamique radiale61690 lbf
- Capacité de charge statique radiale160900 lbf
- Matériau du rouleauAcier au carbone
- Forme de rouleauPlat
- Type de jointLèvre en nylon remplie de molybdène
- SérieSCF-SH
- Spécifications techniques
- CUP_NON841946107572
Aperçu
- Les suiveurs de came cylindriques/ordinaires transportent efficacement les charges radiales
- Pour les charges latérales lourdes, les suiveurs de cames simples peuvent être positionnés verticalement pour servir de guides latéraux