Spécifications
Dimensions
- Taille de l’extrémité 13/8 po
- Extrémité 2 Taille3/8 po
- Taille hexagonale0.688 po
- Taille du tube0.3750 po
Détails
- Type d’adaptateurCoude 90°
- Style/type des deux extrémitésCompression vers le boss du joint torique mâle
- Type de connexionORB / Compression
- Mot-clé de descriptionCompression de type morsure sans reflets 3/8 po x 3/8 po en bossage de joint torique mâle
- Style de fin 1Compression de type morsure sans reflet
- Style de fin 2Bossage du joint torique mâle
- Extrémité 2 Filetage(SAE) 9/16–18
- Matériau d’ajustementAcier
- MatérielAcier
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Campagne promotionnelle de BrennanCampagne promotionnelle de Brennan
Voir la brochure
Raccords et adaptateurs de tube BrennanRaccords et adaptateurs de tube Brennan
Voir la brochure
Le quoi, l’endroit et le pourquoi des raccords de tube et des adaptateurs BrennanLe quoi, l’endroit et le pourquoi des raccords de tube et des adaptateurs Brennan
Voir la brochure