Motion
NON. 1500 35LB SEAU

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
NO. 1500 35LB PAIL

Graisse polyvalente série 1500 - Pression extrême, à base de pétroeum, Composition de graisse épaissie au complexe de lithium, qualité 00 NLGI, taille 35 lb, Contenant de seau, non de qualité alimentaire, résistant à l’eau, -5 à +275 °F
N° D’ARTICLE MI01474245
N° MFRNO. 1500 35LB PAIL
Prix684.06 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
NO. 1500 35LB PAIL

Graisse polyvalente série 1500 - Pression extrême, à base de pétroeum, Composition de graisse épaissie au complexe de lithium, qualité 00 NLGI, taille 35 lb, Contenant de seau, non de qualité alimentaire, résistant à l’eau, -5 à +275 °F
N° D’ARTICLE MI01474245
N° MFRNO. 1500 35LB PAIL

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix684.06 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    35 lb
  • Grade NLGI
    00
  • Hauteur totale
    15 po
  • Longueur totale
    12 po
  • Largeur totale
    12 po
  • Durée de conservation
    6 ans
  • Poids
    38.00 lb

Détails

  • Application
    Caisses d’engrenages qui fuient, roulements de roues de remorque où une graisse semi-fluide est requise
  • Type de base
    Complexe de lithium
  • Certification
    ISO
  • Composition
    Graisse épaissie au complexe de lithium à base de pétroeum
  • Type de contenant
    Seau
  • Point de chute
    500 °F
  • Point d’éclair
    260°C/500 °F
  • Qualité alimentaire
    Pas de qualité alimentaire
  • Épaississeur de graisse
    Complexe de lithium
  • Numéro CUP du fabricant
    089215516308
  • Température de fonctionnement maximale
    275 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -5 °F
  • Type d’huile
    Minéral
  • Qté du colis
    1
  • Série
    1500
  • Plage de température
    -5 à +275 °F
  • Type
    Pression extrême
  • CUP_NON
    089215516308
  • Viscosité
    215
  • Résistance à l’eau
    Résistant à l’eau
  • Lavage à l’eau
    Perte inférieure à 2.75 %

Aperçu

Description du fabricant
GRAISSE L0163-035 NO 1500 35LB SEAU
  • Peut résister à des températures de fonctionnement plus élevées que les graisses polyvalentes au lithium traditionnelles
  • Utilisé dans les systèmes de lubrification centralisés et les nouveaux roulements de roues de remorque sur autoroute