Motion
STBC800
Collier de serrage de bande - Acier inoxydable, 7.766 po de diamètre min., 8.062 po de diamètre max.
N° D’ARTICLE MI01474438
N° MFRSTBC800
Prix10.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Collier de serrage de bande - Acier inoxydable, 7.766 po de diamètre min., 8.062 po de diamètre max.
N° D’ARTICLE MI01474438
N° MFRSTBC800

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix10.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bande
    8.062 po
  • Diamètre maximal
    8.062 po
  • Diamètre minimum
    7.766 po
  • Largeur
    3/4 po

Détails

  • Type de pince
    Collier de serrage du tuyau
  • Revêtement de finition
    Simple
  • Matériel
    Acier inoxydable

Aperçu

Description du fabricant
STBC800 PINCE DE BOULON EN T

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté