Motion
C106CBT

POWER TEAM
C106CBT

Cylindre hydraulique à bout fileté/élévateur - à simple effet/ressort de rappel, capacité de 10 tonnes, course de 6.125 po, 11.500 po rétracté, 17.625 po allongé
N° D’ARTICLE MI01475446
N° MFRC106CBT
Prix884.36 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

POWER TEAM
C106CBT

Cylindre hydraulique à bout fileté/élévateur - à simple effet/ressort de rappel, capacité de 10 tonnes, course de 6.125 po, 11.500 po rétracté, 17.625 po allongé
N° D’ARTICLE MI01475446
N° MFRC106CBT
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
Prix884.36 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • De la base au port
    1.688 po
  • Taille de l’alésage
    1.688 po
  • Longueur du filetage du collier
    1.125 po
  • Hauteur étendue
    17.625 po
  • Diamètre extérieur
    2.250 po
  • Tige de piston Diamètre  
    1.500 po
  • Hauteur rétractée
    11.500 po
  • Accident vasculaire cérébral  
    6.125 po
  • Profondeur du filetage
    1.688 po
  • Taille du filetage
    1-1/4 – 11-1/2
  • Poids
    11.46 lb

Détails

  • Actionnement
    À simple effet / rappel par ressort
  • Filetage du collier
    2-1/4 – 4
  • Capacité du cylindre
    10 tonnes
  • Zone effective
    2.236 po2
  • Filetage interne de la base
    1-1/4 – 11-1/2 NPSM
  • Page de produit du fabricant
  • Pression maximale
    10000 psi
  • Nombre de trous
    1
  • Capacité d’huile
    13.900 po3
  • Saillie de la tige de piston
    1.063 po
  • Filetage de la tige de piston
    1-1/4 – 11-1/2 NPT
  • Série / Type
    CBT-Series / Extrémité filetée
  • tonnes à 10000 psi
    11.20 tonnes

Aperçu

Description du fabricant
C106 CBT RAM
  • Les colliers de cylindre filetés, les extrémités de tige de piston et les filetages internes de la base simplifient le montage
  • Un demi-accouplement femelle NPTF de 9796 3/8 po est standard avec chaque cylindre; les filets de l'orifice d'huile sont de 3/8 po NPTF ASME B30