Motion
L075 X 10MM HUB AVEC KW

LOVEJOY INC
L075 X 10MM HUB W/KW

Moyeu d’accouplement de mâchoire - Taille du raccord : L075, mâchoire droite, alésage de 10 mm, fini avec rainure de clavette et acier inoxydable, matériau en fer
N° D’ARTICLE MI01477015
N° MFRL075 X 10MM HUB W/KW
Prix17.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LOVEJOY INC
L075 X 10MM HUB W/KW

Moyeu d’accouplement de mâchoire - Taille du raccord : L075, mâchoire droite, alésage de 10 mm, fini avec rainure de clavette et acier inoxydable, matériau en fer
N° D’ARTICLE MI01477015
N° MFRL075 X 10MM HUB W/KW

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix17.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    10 mm
  • Longueur totale de l’accouplement
    2.1300 po
  • Code de taille de raccord
    L075
  • Diamètre de l’extrémité du moyeu
    1-3/4 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.8200 po
  • Diamètre extérieur
    1.7500 po
  • Poids
    0.47 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette et inox
  • Matériau du concentrateur
    Fer
  • Type de mâchoire
    Droit
  • Type de produit
    Moyeux de couplage de mâchoire
  • Type de pince à vis
    Vis de fixation
  • Série
    L
  • Capacité de couple
    227 po
  • CUP_NON
    685144414571

Aperçu

Description du fabricant
L075-HUB-10MMH7-3X1.4MMKW