Motion
810 1.71/1 A, B ST

HUB CITY INC
810 1.71/1 A,B ST

Réducteur d’engrenage à biseau droit à angle droit - série 810 , type d’engrenage à biseau droit, taille 810 , simple, 1.71:1 Rapport, double direction de sortie, 1.7500 po Dia. entrée, entrée arbre plein, 1.7500 po Dia. sortie, sortie arbre plein
N° D’ARTICLE MI01480662
N° MFR810 1.71/1 A,B ST
Prix10,072.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HUB CITY INC
810 1.71/1 A,B ST

Réducteur d’engrenage à biseau droit à angle droit - série 810 , type d’engrenage à biseau droit, taille 810 , simple, 1.71:1 Rapport, double direction de sortie, 1.7500 po Dia. entrée, entrée arbre plein, 1.7500 po Dia. sortie, sortie arbre plein
N° D’ARTICLE MI01480662
N° MFR810 1.71/1 A,B ST
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
Prix10,072.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Dimensions du boîtier
    (L) 12.5937 po x (H) 8.1875 po x (L) 9.9062 po
  • Hauteur du boîtier
    11.0000 po
  • Longueur du boîtier
    16.2500 po
  • Largeur du boîtier
    15.5000 po
  • Taille d’entrée
    1.7500 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    810
  • Débit maximal tr/min
    672.5000 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    3100 po-lb
  • Taille de sortie
    1.7500 po
  • Ratio
    1.71:1
  • Facteur de service
    1.00
  • Hauteur des dimensions d’expédition
    11.0000 po
  • Longueur des dimensions d’expédition
    16.2500 po
  • Largeur des dimensions d’expédition
    15.5000 po
  • Poids
    90.00 lb

Détails

  • Type d’engrenage biseauté
    Biseau droit
  • Dessin CAD
  • Matériau du boîtier
    Fonte ductile
  • Puissance d’entrée
    33.0000 hp
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    810 1.71/1 A, B ST
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662798021140
  • Puissance d’entrée maximale
    33.0000 hp
  • Direction de sortie
    Double
  • Régime de sortie
    672.5 tr/min
  • Couple de sortie
    3100
  • Type de sortie
    Arbre plein
  • Réduction
    Célibataire
  • Série
    810
  • Style
    A, B
  • CUP_NON
    662798021140

Aperçu

Description du fabricant
0220-59436 810 1.71/1 A, B ST
  • Le boîtier robuste en fonte ductile offre un support d’engrenage et de roulement maximal
  • Arbre en alliage pour une plus grande résistance
  • Roulements à rouleaux coniques pour l'endurance et la résistance
  • Engrenage à biseau en spirale (SP) ou à biseau droit (ST)