Motion
20X44 CR DR HE40 MDX

DODGE
20X44 CR DR HE40 MDX

Tambour Mine Duty - Face de couronne, 20 po de diamètre, 44 po de largeur de face, moyeu HE
N° D’ARTICLE MI01480712
N° MFR20X44 CR DR HE40 MDX
Prix3,496.47 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
20X44 CR DR HE40 MDX

Tambour Mine Duty - Face de couronne, 20 po de diamètre, 44 po de largeur de face, moyeu HE
N° D’ARTICLE MI01480712
N° MFR20X44 CR DR HE40 MDX
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
Prix3,496.47 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Visage Largeur  
    44 po
  • Poulie Diamètre  
    20 po
  • Poids
    507.00 lb

Détails

  • Type de visage
    Couronne
  • Numéro du concentrateur
    HE40
  • Type de concentrateur
    HE
  • Type de poulie
    Tambour de service de la mine
  • CUP_NON
    782475922260

Aperçu

Description du fabricant
20 X 44 CR DR MDX HE40 MOYEU 208868
  • Ensembles de poulies de tambour standard pour service minier qui correspondent aux dimensions de la CEMA (Conveyor Equipment Manufacturers Association) et dépassent de deux à cinq fois les normes d’application de la CEMA selon la taille de la poulie