Motion
24X38 CR DR HE45 MDX

DODGE
24X38 CR DR HE45 MDX

Tambour Mine Duty - Face de couronne, 24 po de diamètre, 38 po de largeur de face, moyeu HE
N° D’ARTICLE MI01480716
N° MFR24X38 CR DR HE45 MDX
Prix4,194.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
24X38 CR DR HE45 MDX

Tambour Mine Duty - Face de couronne, 24 po de diamètre, 38 po de largeur de face, moyeu HE
N° D’ARTICLE MI01480716
N° MFR24X38 CR DR HE45 MDX
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
Prix4,194.28 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Visage Largeur  
    38 po
  • Poulie Diamètre  
    24 po
  • Poids
    644.00 lb

Détails

  • Type de visage
    Couronne
  • Numéro du concentrateur
    HE45
  • Type de concentrateur
    HE
  • Type de poulie
    Tambour de service de la mine
  • CUP_NON
    782475921935

Aperçu

Description du fabricant
24 X 38 CR DR MDX HE45 MOYEU 208858
  • Ensembles de poulies de tambour standard pour service minier qui correspondent aux dimensions de la CEMA (Conveyor Equipment Manufacturers Association) et dépassent de deux à cinq fois les normes d’application de la CEMA selon la taille de la poulie