Motion
F08-02A
Filtre à air principal - 5 microns, 50 pi3/min, 1/4 NPT ports, cuve transparente, drain automatique, avec garde
N° D’ARTICLE MI01482099
N° MFRF08-02A
Prix87.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Filtre à air principal - 5 microns, 50 pi3/min, 1/4 NPT ports, cuve transparente, drain automatique, avec garde
N° D’ARTICLE MI01482099
N° MFRF08-02A
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
Prix87.67 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    4.58 po
  • Largeur totale
    1.58 po
  • Taille du port
    1/4 NPT
  • Poids
    0.44 lb

Détails

  • Matériau de la cuvette
    Bol transparent
  • Options de bol
    Avec garde
  • Méthode de drainage
    Automatique
  • Type de drainage
    Automatique
  • Valeur nominale du filtre
    5 μm
  • Type de filtre
    Filtre de ligne principale
  • Comp. liquide
    Air
  • Température de fonctionnement maximale
    125 °F
  • Débit d’air maximal
    50 scfm
  • Pression de fonctionnement maximale
    150 psi
  • Cote de microns
    5 microns
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Norme de filetage
    NPT

Aperçu

Description du fabricant
FILTRE F08-02A

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté