Motion
N19
Contre-écrou de roulement série N - 3.73-11 po de diamètre extérieur, 4.943 po de diamètre extérieur, 4.563 po de diamètre extérieur, 0.729 po de largeur
N° D’ARTICLE MI01482218
N° MFRN19
Prix88.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Contre-écrou de roulement série N - 3.73-11 po de diamètre extérieur, 4.943 po de diamètre extérieur, 4.563 po de diamètre extérieur, 0.729 po de largeur
N° D’ARTICLE MI01482218
N° MFRN19
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
Prix88.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Visage Diamètre  
    4.5630 po
  • Extérieur Diamètre  
    4.9430 po
  • Largeur totale
    0.7290 po
  • Filetage Taille  
    3.73-11 po
  • Poids
    1.54 lb

Détails

  • Numéro de pièce du manchon adaptateur
    S-119, S-19
  • Type de roulement
    Contre-écrous de roulement
  • Type d’écrou de blocage
    Pour rondelle de blocage
  • N° de pièce du dispositif de verrouillage de la rondelle de blocage
    W19
  • Type de produit
    Contre-écrous de roulement
  • Série
    N
  • CUP_NON
    73753308548

Aperçu

Description du fabricant
ÉCROU AUTOBLOQUANT N-19

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer