Spécifications
Dimensions
- Taille du boîtier15
- Distance centrale5.2500 po
- Taille d’entrée1.2500 po
- Taille du réducteur du fabricant1525
- Couple de sortie maximal4953 po-lb à 1750 tr/min
- Rapport nominal15:1
- Taille de sortie2.0000 po
- Ratio15:1
- Hauteur des dimensions d’expédition14.0000 po;355.60 mm
- Longueur des dimensions d’expédition20.4600 po;519.68 mm
- Largeur des dimensions d’expédition18.1200 po;460.25 mm
- Poids482.56 lb
Détails
- Type de composant de boîte de vitessesBoîte de vitesses
- Type d’entréeArbre plein
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant4705315
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant782934162374
- Puissance d’entrée maximale1.939 ch à 1750 tr/min
- Type de sortieSolide
- Série1525W
- CUP_NON782934162374