Motion
1325WBQM1A20-AB-194 OMNIBOX

FALK
1325WBQM1A20-AB-194 OMNIBOX

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction simple, 20:1 rapport, 3.25 po de distance centrale, couplage C-Face, taille d’entrée 0.8750 po, sortie à droite, cadre 140TC
N° D’ARTICLE MI01487552
N° MFR1325WBQM1A20-AB-194 OMNIBOX
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
1325WBQM1A20-AB-194 OMNIBOX

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction simple, 20:1 rapport, 3.25 po de distance centrale, couplage C-Face, taille d’entrée 0.8750 po, sortie à droite, cadre 140TC
N° D’ARTICLE MI01487552
N° MFR1325WBQM1A20-AB-194 OMNIBOX
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    3.2500 po
  • Dimensions du boîtier
    8-1/2 x 5.75 x 9.38 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur du boîtier
    9.38 po
  • Longueur du boîtier
    8.50 po
  • Largeur du boîtier
    5.75 po
  • Taille d’entrée
    0.8750 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    1325
  • Débit maximal tr/min
    Entrée 88.000 à 1750 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    4802 po-lb à 100 tr/min
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    140TC
  • Taille de sortie
    1.3750 po
  • Ratio
    20:1
  • Poids
    239.04 lb

Détails

  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Comprend
    Huile
  • Type d’entrée
    Accouplement face en C
  • Puissance d’entrée maximale
    4.188 ch à 1750 tr/min
  • Type de montage
    Base horizontale
  • Direction de sortie
    Main droite
  • Type de sortie
    Sobre
  • Capacité de charge suspendue
    1536 lb
  • Réduction
    Célibataire
  • Série
    1325W
  • Normes respectées
    AGMA, ISO
  • CUP_NON
    782934168338

Aperçu

Description du fabricant
1325WBQM1A20-AB-194 OMNIBOX

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté