Motion
LRTZ172224
Anneau intérieur - Alésage de 17 mm, D.E. de 22 mm
N° D’ARTICLE MI01488395
N° MFRLRTZ172224
Prix30.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Anneau intérieur - Alésage de 17 mm, D.E. de 22 mm
N° D’ARTICLE MI01488395
N° MFRLRTZ172224
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
Prix30.53 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    17 mm
  • Diamètre extérieur
    22 mm
  • Largeur totale
    24 mm
  • Poids
    0.06 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Capacité de charge dynamique
    19800 N
  • Description longue
    Le LRTZ172224 est une bague intérieure de roulement à aiguilles avec un diamètre d’alésage de 17 mm, un diamètre extérieur de 22 mm, une largeur totale de 24 mm et un poids de 0.06 lb, conçue pour augmenter la capacité de charge dans les ensembles de roulements à aiguilles.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    LRTZ172224
  • Rpm max.
    8500 tr/min
  • Type de produit
    Bagues intérieures de roulement de rouleau à aiguilles
  • Série
    LRTZ
  • Capacité de charge statique
    30600 N

Aperçu

Description du fabricant
LRTZ 172224 COURSE INTÉRIEURE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté