Motion
SSBV150
Robinet à bille 2-Way – Commande manuelle, 2-Way, 1000 psi max., 1-1/2 NPT orifice, corps en acier inoxydable, poignée décalée
N° D’ARTICLE MI01490903
N° MFRSSBV150
Prix220.59 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Robinet à bille 2-Way – Commande manuelle, 2-Way, 1000 psi max., 1-1/2 NPT orifice, corps en acier inoxydable, poignée décalée
N° D’ARTICLE MI01490903
N° MFRSSBV150

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix220.59 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    1-1/2 NPT
  • Poids
    5.11 lb

Détails

  • Application
    À utiliser avec l’eau, le pétrole et le gaz.
  • Matériau de la bille
    Acier inoxydable 316
  • Matériau du corps
    Acier inoxydable
  • Type de contrôle
    Fonctionnement manuel
  • Direction du débit
    2-Way
  • Matériau de la poignée
    Acier inoxydable
  • Style de poignée
    Poignée décalée
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier inoxydable 316
  • Température de fonctionnement maximale
    446 °F
  • Pression de fonctionnement maximale
    1000 psi
  • Cote de pression des médias
    Vapeur - 100 psi
  • Température de fonctionnement min.
    -20 °F
  • Type de montage
    En ligne fileté
  • Style de transfert
    Port complet
  • Pression nominale
    1000 psi
  • Types de produits
    Robinet à bille
  • Matériau du siège
    RPTFE
  • Série
    SSBV
  • Matériau de la tige
    Acier inoxydable 316
  • Plage de température
    -20 °F à 428 °F
  • Type de fil
    NPT femelle x NPT femelle
  • Type
    Robinet à bille
  • Matériau du corps de vanne
    Acier inoxydable 316

Aperçu

Description du fabricant
SSBV150 VANNE À BILLE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon