Spécifications
Dimensions
- Épaisseur de la plaque de montage3/8 po
- Taille de l’orifice de drainage3/4 NPT
- Épaisseur de la plaque avant1/4 po
- Hauteur des jambes6.00 po
- Diamètre du trou de montage11/16 po
- Hauteur totale40.50 po
- Longueur totale72.00 po
- Largeur totale48.00 po
- Poids1085 lb
Détails
- Remplisseur/respirateurRemplisseur/respirateur inclus
- Jauge de température de niveau produitJauge de 5.00 po incluse
- Page de produit du fabricant
- Capacité du réservoir200 gal (É.-U.)
- Matériau du réservoirAcier mariné et huilé
- Série de réservoirsConception (en forme de L)
Aperçu
- Surmontoir de soudure avec remplissage/respirateur
- Niveau de produit / Temp. Jauge ( 5 po )
- Couvercle à charnière avec loquet à poignée en T, loquet de couvercle et joint plat de 1/4 po d’épaisseur. (L-150 et plus ont deux couvercles)
- Trous de levage
- Déflecteur avec découpes
- Drain N.P.T. de 3/4 po
- Intérieur et extérieur traités avec un revêtement d’huile antirouille
- Tous les réservoirs expédiés sans amorçage
- La hauteur des pieds est de 6 po avec deux trous de montage de 11/16 po de diamètre de chaque côté
- Le matériau est en acier mariné et huilé
- Tous les accessoires sont expédiés lâches à l’intérieur du réservoir