Motion
VP-25
Réservoir hydraulique supérieur boulonné VERTI-PAK - 25 gal, matériau en acier mariné et huilé, 20.00 po de longueur, 20.00 po de largeur, 19.00 po de hauteur
N° D’ARTICLE MI01491670
N° MFRVP-25
Prix642.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Réservoir hydraulique supérieur boulonné VERTI-PAK - 25 gal, matériau en acier mariné et huilé, 20.00 po de longueur, 20.00 po de largeur, 19.00 po de hauteur
N° D’ARTICLE MI01491670
N° MFRVP-25

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix642.83 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du trou de montage
    7/16 po
  • Espacement des trous de montage
    19.25 po
  • Hauteur totale
    19.00 po
  • Longueur totale
    20.00 po
  • Largeur totale
    20.00 po
  • Épaisseur de la plaque du réservoir
    11 g
  • Épaisseur de la plaque supérieure
    7 g
  • Poids
    87 lb

Détails

  • Remplisseur/respirateur
    Remplisseur/respirateur inclus
  • Jauge de température de niveau produit
    Jauge de 5.00 po incluse
  • Page de produit du fabricant
  • Capacité du réservoir
    25 gal (É.-U.)
  • Matériau du réservoir
    Acier mariné et huilé
  • Série de réservoirs
    Conception verticale - Dessus boulonné

Aperçu

Description du fabricant
RÉSERVOIR VP-25
  • Dessus boulonné avec joint de canal
  • Remplisseur/reniflard vissable (accouplement N.P.T. inclus dans le haut)
  • Niveau de produit / Temp. Jauge ( 5 po )
  • Drainage
  • Réservoir en acier 11ga.
  • Dessus construit en 7ga. Acier
  • Intérieur et extérieur traités avec un revêtement antirouille, expédiés sans apprêt.
  • Le matériau est en acier mariné et huilé
  • Tous les accessoires sont expédiés lâches à l’intérieur du réservoir