Motion
VMB08
Barres de montage - Pour vanne taille D08 , filetage 1/2–12 , acier au carbone, paquet de 2
N° D’ARTICLE MI01491703
N° MFRVMB08
Prix49.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Barres de montage - Pour vanne taille D08 , filetage 1/2–12 , acier au carbone, paquet de 2
N° D’ARTICLE MI01491703
N° MFRVMB08
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
Prix49.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du filetage du boulon
    1/2–12
  • Hauteur
    1 po
  • Longueur
    6 po
  • Largeur
    1-1/2 po

Détails

  • Matériel
    Acier au carbone
  • Quantité du colis
    2

Aperçu

Description du fabricant
VMB08 BARRES DE MONTAGE
  • Conçu pour souder à la surface du réservoir
  • Élimine le perçage et le taraudage de la surface du réservoir
  • Fournit une hauteur supplémentaire pour la tuyauterie et la circulation d’air
  • Percé et taraudé pour un modèle de montage NFPA