Motion
674
Bague sans clé - Série Trantorque GT, DI 19 mm, DI 38 mm, LTB 38.1 mm
N° D’ARTICLE MI01499522
N° MFR674
Prix123.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague sans clé - Série Trantorque GT, DI 19 mm, DI 38 mm, LTB 38.1 mm
N° D’ARTICLE MI01499522
N° MFR674

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix123.51 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    19 mm
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    38.1 mm
  • Extérieur Diamètre  
    38 mm
  • Longueur totale
    38.1 mm
  • Poids
    0.50 lb

Détails

  • Type de bague sans clé
    Serrage de l’écrou du collier
  • Numéro CUP du fabricant
    662345000383
  • Matériel
    Acier
  • Série
    Trantorque GT
  • CUP_NON
    662345000383

Aperçu

Description du fabricant
6202808 19MM TRANTORQUE

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon