Spécifications
Dimensions
- Poids2.18 lb
Détails
- Détails supplémentairesUtilisez le filtre Nexen 912142 avec ce produit.
- FinitionNoir anodisé
- À utiliser avec la sérieSystèmes de contrôle de la tension
- FonctionConvertisseur électro-pneumatique
- Entrées4-20 mA
- Page de produit du fabricant
- Pression maximale150 psi
- Plage de fonctionnement0-85 psi
- Catégorie de piècesCommandes, capteurs et panneaux
- SérieEN50-85
- Plage de température-20 à 177 °F
- CUP_NON662284236799
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant sur les produits Nexen Power TransmissionLa gamme de transmission de puissance de Nexen Group comprend des embrayages à friction, des embrayages à dents, des freins d’embrayage, des limiteurs de couple et des freins rotatifs pour un mouvement contrôlé et une protection contre les surcharges. Conçus pour les applications OEM et industrielles, ces produits offrent une transmission de couple, un arrêt et une protection de l’équipement fiables
Voir la circulaire
Dépliant sur la priorité de sécurité de NexenLes freins de rail, les verrous de tige et les freins de servomoteur certifiés NexSafe offrent des solutions de sécurité fonctionnelles pour les applications d’arrêt d’urgence et de maintien. Conçus avec un fonctionnement à ressort et à dégagement d’air, ils répondent aux normes ISO 13849-1 avec des niveaux de fiabilité et de performance élevés jusqu’à PLe.
Voir la circulaire