Spécifications
Dimensions
- Taille du couvercle d’accès d’extrémité6.00 po
- Hauteur totale15.00 po
- Longueur totale28.00 po
- Largeur totale21.00 po
- Poids106 lb
Détails
- Remplisseur/respirateurRemplisseur/respirateur inclus
- Jauge de température de niveau produitJauge de 5.00 po incluse
- Page de produit du fabricant
- Capacité du réservoir30 gal (É.-U.)
- Matériau du réservoirAcier mariné et huilé
- Série de réservoirsConception (non - JIC) - Soudure sur le dessus
- Numéro de modèle4
Aperçu
- Rehausseur de soudure avec reniflard de remplissage
- Niveau de produit / Temp. Jauge ( 5 po )
- Drainage
- Trous de montage
- Couvercle d'extrémité avec joint
- Intérieur et extérieur traités avec un revêtement d’huile antirouille
- Expédié sans apprêt
- Le matériau est en acier mariné et huilé
- Tous les accessoires sont expédiés lâches à l’intérieur du réservoir