Motion
NJ-40-5
Réservoir hydraulique sans soudure JIC sur le dessus - 40 gal, matériau en acier mariné et huilé, 28.00 po de longueur, 28.00 po de largeur, 15.00 po de hauteur
N° D’ARTICLE MI01500390
N° MFRNJ-40-5
Prix947.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Réservoir hydraulique sans soudure JIC sur le dessus - 40 gal, matériau en acier mariné et huilé, 28.00 po de longueur, 28.00 po de largeur, 15.00 po de hauteur
N° D’ARTICLE MI01500390
N° MFRNJ-40-5
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
Prix947.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du couvercle d’accès d’extrémité
    12.00 po
  • Hauteur totale
    15.00 po
  • Longueur totale
    28.00 po
  • Largeur totale
    28.00 po
  • Poids
    157 lb

Détails

  • Remplisseur/respirateur
    Remplisseur/respirateur inclus
  • Jauge de température de niveau produit
    Jauge de 5.00 po incluse
  • Page de produit du fabricant
  • Capacité du réservoir
    40 gal (É.-U.)
  • Matériau du réservoir
    Acier mariné et huilé
  • Série de réservoirs
    Conception (non - JIC) - Soudure sur le dessus
  • Numéro de modèle
    5

Aperçu

Description du fabricant
NJ-40-5 RÉSERVOIR
  • Rehausseur de soudure avec reniflard de remplissage
  • Niveau de produit / Temp. Jauge ( 5 po )
  • Drainage
  • Trous de montage
  • Couvercle d'extrémité avec joint
  • Intérieur et extérieur traités avec un revêtement d’huile antirouille
  • Expédié sans apprêt
  • Le matériau est en acier mariné et huilé
  • Tous les accessoires sont expédiés lâches à l’intérieur du réservoir