Motion
50A2 LIEN CONN

TSUBAKI (UST)
50A2 CONN LINK

Maillon de connexion de fixation - 50 / 5/8 po pas, fixation WA-2, pince à ressort, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI01501397
N° MFR50A2 CONN LINK
Prix9.46 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TSUBAKI (UST)
50A2 CONN LINK

Maillon de connexion de fixation - 50 / 5/8 po pas, fixation WA-2, pince à ressort, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI01501397
N° MFR50A2 CONN LINK

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix9.46 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale de la chaîne
    8.780 po
  • Taille et pas de la chaîne
    50 / 5/8 po
  • Diamètre du trou
    0.205 po
  • Largeur intérieure
    0.375 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.591 po
  • Diamètre de la broche
    0.200 po
  • Diamètre du rouleau
    0.400 po
  • Poids
    0.04 lb

Détails

  • Numéro de lien de la pièce jointe
    WA-2
  • Type de lien de pièce jointe
    Pli - Un côté
  • Construction de la chaîne
    Pince à ressort
  • Numéro de chaîne et pas
    50 / 5/8 po
  • Résistant à la corrosion
    Non résistant à la corrosion
  • Type de lien
    Connexion
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de trous
    2
  • Nombre de torons
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Maillons de chaîne de fixation
  • Série
    WA-2
  • Normes respectées
    ASME B29
  • CUP_NON
    097039192851

Aperçu

Description du fabricant
50 WA-2 S.C. CONN LINK