Spécifications
Dimensions
- Charge axiale59400 lb
- Visage Diamètre4.0310 po
- Extérieur Diamètre4.4060 po
- Largeur totale0.6350 po
- Filetage Taille3.3400-12 po
Détails
- Type de roulementContre-écrous de roulement
- N° de pièce du dispositif de verrouillage de la rondelle de blocagePW-17
- Page de produit du fabricant
- MatérielAcier au carbone
- Type de produitContre-écrous de roulement
- Direction du filetageMain droite
- CUP_NON751968401704