Motion
RS16B-3 LIEN CONN

TSUBAKI (UST)
RS16B-3 CONN LINK

Maillon de raccordement - Pas de 16B / 1 po, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI01501928
N° MFRRS16B-3 CONN LINK
Prix38.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TSUBAKI (UST)
RS16B-3 CONN LINK

Maillon de raccordement - Pas de 16B / 1 po, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI01501928
N° MFRRS16B-3 CONN LINK

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix38.39 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale de la chaîne
    4 po
  • Taille et pas de la chaîne
    16B / 1 po
  • Largeur intérieure
    0.670 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.830 po
  • Diamètre de la broche
    0.200 po
  • Diamètre du rouleau
    0.400 po
  • Poids
    0.04 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Numéro de chaîne et pas
    16B / 1 po
  • Résistant à la corrosion
    Résistant à la corrosion
  • Type de lien
    Lien de connexion
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de torons
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux
  • Normes respectées
    ISO 606
  • CUP_NON
    097039454492

Aperçu

Description du fabricant
RS16B-3 MAILLON CONNEXION SC TYPE