Motion
LL4S26
Douille à usage général – Corps en acier inoxydable, sans soupape, 1/2 po NPTF, filetage femelle 1/2 – 14 , 3600 psi, 1/2 po de taille de corps, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI01502784
N° MFRLL4S26
Prix98.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Douille à usage général – Corps en acier inoxydable, sans soupape, 1/2 po NPTF, filetage femelle 1/2 – 14 , 3600 psi, 1/2 po de taille de corps, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI01502784
N° MFRLL4S26

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix98.11 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille réelle du filetage
    1/2 – 14 NPTF
  • Taille du corps
    1/2 po
  • Hexagonales
    1.13 po

Détails

  • Application
    Transfert de fluide, pneumatique
  • Matériau du corps
    Acier inoxydable
  • Pression d’éclatement
    8800 psi
  • Composant de couplage
    Douille
  • Type de raccord
    Manuel
  • Mot-clé de description
    Filetage femelle 1/2 po. NPTF, 1/2 – 14
  • Débit
    22.00 gal/min
  • Type de raccord de tuyau
    NPTF femelle
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Hansen Coupling (Danfoss QD)
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Diamètre extérieur du tuyau fileté
    1/2 po
  • Type de vanne
    Sans soupape
  • Pression de service
    3600 psi
  • Plage de pression de service
    3001 à 4000 psi

Aperçu

Description du fabricant
LL4S26