Motion
JELPL-1.7/16

NTN
JELPL-1.7/16

Unité de roulements à billes à palier de battement – embase à 2 boulons, 1-7/16 po d'alésage, matériau en fonte, service moyen, roulement sans dilatation (fixe)
N° D’ARTICLE MI01505315
N° MFRJELPL-1.7/16
Prix132.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
JELPL-1.7/16

Unité de roulements à billes à palier de battement – embase à 2 boulons, 1-7/16 po d'alésage, matériau en fonte, service moyen, roulement sans dilatation (fixe)
N° D’ARTICLE MI01505315
N° MFRJELPL-1.7/16
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
Prix132.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    1.8125 po
  • Largeur de la base
    1-7/8 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    5.1250 po
  • Diamètre à l’alésage
    1-7/16 po
  • Hauteur totale
    3.5938 po
  • Longueur totale
    6.5625 po
  • Largeur totale
    1.5310 po

Détails

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Type de service
    Service moyen
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Caractéristiques et avantages
    • Convient bien aux industries difficiles telles que la foresterie, leurs environnements naturellement « sales » et les conditions climatiques extrêmes • Pour les applications générales et lourdes avec ou sans caractéristiques de relubrification • Boîtier en fonte grise • Joints de contact avec collet de verrouillage excentrique
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Type de verrouillage
    Collier excentrique
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Roulement de rechange
    A-JEL207-105D1
  • Type de joint
    Joint de contact avec Flinger
  • Série
    JELPL
  • Normes respectées
    AFBMA, ANSI, ISO
  • CUP_NON
    4547359081237

Aperçu

Description du fabricant
JELPL-1.7/16 BLOC D’OREILLER
  • Convient bien aux industries difficiles comme la foresterie, leurs environnements naturellement « sales » et les extrêmes du climat
  • Pour les applications générales et lourdes avec ou sans fonctions de relubrification
  • Boîtier en fonte grise
  • Joints de contact avec collet de verrouillage excentrique