Motion
Flexadux® PV R-3 6 dans

FLEXAUST INC
Flexadux® PV R-3 6 in

Tuyau de conduit - DI 6.000 po, tuyau en PVC bleu ou transparent épais renforcé par un hélice en acier à ressort revêtu (tailles DI 14″ et plus non disponible avec un fil revêtu), matériau en PVC, 15.00 psi
N° D’ARTICLE MI01508091
N° MFRFlexadux® PV R-3 6 in
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FLEXAUST INC
Flexadux® PV R-3 6 in

Tuyau de conduit - DI 6.000 po, tuyau en PVC bleu ou transparent épais renforcé par un hélice en acier à ressort revêtu (tailles DI 14″ et plus non disponible avec un fil revêtu), matériau en PVC, 15.00 psi
N° D’ARTICLE MI01508091
N° MFRFlexadux® PV R-3 6 in
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Rayon de courbure fermé
    6.630 po
  • Diamètre intérieur
    6.000 po
  • Épaisseur du mur
    0.045 po
  • Poids
    1.36 lb/pi

Détails

  • Application
    Applications résistantes à l’abrasion, réfractaire à l’aluminium, ignifuge, qualité alimentaire, transport de granules, emballage de viande, pharmaceutique, poudre et vrac, aspiration de sable et de gravier, chantiers navals, déchiqueteuses, transfert d’amidon, aspiration, souffleuses de piscine Wave
  • Couleur
    Effacer
  • Taux de compression
    2:1
  • Construction
    Flexible en PVC bleu ou transparent épais renforcé par un hélice en acier à ressort revêtu (tailles 14″ DI et plus non disponible avec un fil revêtu)
  • Matériau du tuyau
    PVC
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Pression négative
    8.00 po Hg
  • Type de produit
    Tuyau flexible pour conduits
  • Matériau du cordon de renforcement
    Fil d’acier à ressort enduit
  • Série
    Flexadux® PV R-3
  • Fiche technique
  • Plage de température
    20 à 160 °F
  • Substance transportée
    Matériel
  • Pression de service
    15.00 psi

Aperçu

Description du fabricant
R3C 6" FLEX HOSE
  • Excellente résistance à l’abrasion interne et externe
  • Bonne résistance aux produits chimiques et à l’humidité
  • Excellent choix pour les applications de ventilation, l’élimination de la poussière et des fumées
  • Le bleu est homologué UL 94V-0 comme retardateur de flamme
  • Clear est fabriqué avec des matériaux acceptables par la FDA
  • Épaisseur du mur = 0,035 po (1 1/4 po à 3 1/2 po DI), 0,045 po (DI de 4 po et plus)
  • Disponible en tailles métriques, consultez l’équipe des ventes sur les prix et les minimums
  • Offert à partir du stock d’usine en quantités de 25 pi et 50 pi
  • Prix par pied