Spécifications
Dimensions
- Largeur de la bague intérieure125 mm
- Largeur de l’anneau extérieur165 mm
- Diamètre extérieur120 mm
- Longueur totale165 mm
- Largeur totale165 mm
- Cote de précisionNon évalué
- Arbre Diamètre80 mm
Détails
- Type de douilleBague à billes
- Type de fermetureFermé
- Capacité de charge dynamique5957.734 lbf
- Capacité de charge37500 N
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Norme de mesureMétrique
- Type de joint2 Joints
- SérieLBCR
- Capacité de charge statique7194.245 lbf
- CUP_NON7333314053862