Motion
SNL 216

SKF
SNL 216

Boîtier de bloc d’oreiller - Base à deux boulons, bloc d’oreiller divisé, fonte
N° D’ARTICLE MI01508905
N° MFRSNL 216
Prix804.21 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
SNL 216

Boîtier de bloc d’oreiller - Base à deux boulons, bloc d’oreiller divisé, fonte
N° D’ARTICLE MI01508905
N° MFRSNL 216
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
Prix804.21 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • De la base à l’alésage Ligne centrale  
    95 mm
  • Largeur de la base
    3-5/8 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    10.2500 po
  • Diamètre à l’alésage
    80 mm
  • Diamètre de l’alésage compatible
    80 mm
  • Global Hauteur  
    7.0000 po
  • Global Longueur  
    12.4375 po
  • Global Largeur  
    4.7500 po
  • Poids
    19.73 lb

Détails

  • Num de pièce de la série de roulements compatibles
    1216, 2216 E, 22216 E, C2216
  • Type de roulement compatible
    Rouleau sphérique
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Construction du logement
    Fractionnement
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de montage
    Base à deux boulons
  • Type de produit
    Boîtiers de bloc d’oreiller
  • Série
    SNL
  • Normes respectées
    ISO/DIS 185 Grade 200
  • CUP_NON
    7316570850840

Aperçu

Description du fabricant
SNL 216 HSG