Motion
SNL 218

SKF
SNL 218

Boîtier de bloc d’oreiller - Base à deux boulons, bloc d’oreiller divisé, fonte
N° D’ARTICLE MI01508907
N° MFRSNL 218
Prix948.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
SNL 218

Boîtier de bloc d’oreiller - Base à deux boulons, bloc d’oreiller divisé, fonte
N° D’ARTICLE MI01508907
N° MFRSNL 218

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix948.13 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • De la base à l’alésage Ligne centrale  
    100 mm
  • Largeur de la base
    3-15/16 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    11.4375 po
  • Diamètre à l’alésage
    90 mm
  • Diamètre de l’alésage compatible
    90 mm
  • Global Hauteur  
    7.6250 po
  • Global Longueur  
    13.6250 po
  • Global Largeur  
    5.5000 po
  • Poids
    26.74 lb

Détails

  • Num de pièce de la série de roulements compatibles
    1218, 2218, 22218 E, 23218 CC/W33, C2218
  • Type de roulement compatible
    Rouleau sphérique
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Construction du logement
    Fractionnement
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de montage
    Base à deux boulons
  • Type de produit
    Boîtiers de bloc d’oreiller
  • Série
    SNL
  • Normes respectées
    ISO/DIS 185 Grade 200
  • CUP_NON
    7316570284041

Aperçu

Description du fabricant
SNL 218 HSG