Motion
SNL 528 VU

SKF
SNL 528 VU

Boîtier de bloc d’oreiller - Base à deux boulons, bloc d’oreiller divisé, fonte
N° D’ARTICLE MI01508925
N° MFRSNL 528 VU
Prix2,444.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
SNL 528 VU

Boîtier de bloc d’oreiller - Base à deux boulons, bloc d’oreiller divisé, fonte
N° D’ARTICLE MI01508925
N° MFRSNL 528 VU

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix2,444.73 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • De la base à l’alésage Ligne centrale  
    150 mm
  • Largeur de la base
    5-15/16 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    16.5625 po
  • Diamètre de l’alésage compatible
    4.9375 po, 5.0000 po, 125 mm, 140 mm
  • Global Hauteur  
    11.9375 po
  • Global Longueur  
    19.6875 po
  • Global Largeur  
    8.1250 po
  • Poids
    93.48 lb

Détails

  • Num de pièce de la série de roulements compatibles
    22228CCK/W33, 23228CCK/W33, C2228 K
  • Type de roulement compatible
    Rouleau sphérique
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Construction du logement
    Fractionnement
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de montage
    Base à deux boulons
  • Type de produit
    Boîtiers de bloc d’oreiller
  • Série
    SNL
  • Normes respectées
    ISO/DIS 185 Grade 200
  • CUP_NON
    7316571260945

Aperçu

Description du fabricant
BOÎTIER SNL 528 VU