Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre45 mm
- Anneau intérieur Largeur56.3 mm
- Anneau extérieur Largeur22 mm
- Extérieur Diamètre85 mm
- Largeur totale2.2188 po
Détails
- Matériau du roulementAcier AISI 52100
- Type d’alésageCylindrique
- Type de serviceService moyen
- Dispositif de verrouillageCollier excentrique
- Page de produit du fabricant
- Type de produitRoulements d'insert de bille
- Capacité de charge dynamique radiale3350 kgf
- Capacité de charge statique radiale2090 kgf
- Type de jointContact avec Slinger
- SérieUG200
- CUP_NON0808250120130