Motion
5772
Ensacheuse de filetage - Moyenne, jaune, anaérobie, 50 ml, bouteille
N° D’ARTICLE MI01510135
N° MFR5772
Prix162.62 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ensacheuse de filetage - Moyenne, jaune, anaérobie, 50 ml, bouteille
N° D’ARTICLE MI01510135
N° MFR5772
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
Prix162.62 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’emballage
    50 ml
  • Résistance au cisaillement
    170 psi

Détails

  • Aérobique ou anaérobique
    Anaérobie
  • Application
    Verrouillage du filetage
  • Résistance au couple de rupture
    150 po
  • Couleur
    Jaune
  • Temps de durcissement
    24 h
  • Comp. matériel
    Métal
  • Plage de température de fonctionnement
    -65 à +300 °F
  • Type de colis
    Bouteille
  • Résistance au couple prédominant
    53 po
  • Formulaire de produit
    Liquide
  • Force de verrouillage du filetage
    Moyen
  • CUP_NON
    079340255241

Aperçu

Description du fabricant
219487 25524 SCELLANT POUR FIL 5772 50ML BO
  • Scellant pour filetage de résistance moyenne avec propriétés de durcissement rapide
  • Spécialement conçu pour être utilisé sur les métaux sensibles, comme le titane, utilisés dans l’industrie nucléaire
  • Les pièces peuvent être séparées à l’aide d’outils à main

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté