Motion
LB 8008
C5-A Lubrifiant antigrippage à usage général haute température - 42 lb, Seau, Couleur : Cuivre
N° D’ARTICLE MI01510481
N° MFRLB 8008
Prix963.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
C5-A Lubrifiant antigrippage à usage général haute température - 42 lb, Seau, Couleur : Cuivre
N° D’ARTICLE MI01510481
N° MFRLB 8008
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
Prix963.84 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    42 lb
  • Poids
    50.38 lb

Détails

  • Couleur
    Cuivre
  • Composition
    Dihydroxyde de calcium, cuivre, graphite, huile minérale, distillats de pétrole, quartz
  • Caractéristiques et avantages
    • Formule à base de cuivre et de graphite • Protège les pièces métalliques contre la rouille, la corrosion, le grippage et le grippage à des températures allant jusqu’à 1,800°F (982°C)
  • Règlements
    Règlement OSHA 29 C.F.R. 1910.134
  • Plage de température
    -29 à +982 °C
  • Type
    Usage général, température élevée
  • CUP_NON
    079340510111

Aperçu

Description du fabricant
234209 51011 C5A ANTIZ DE BASE EN CUIVRE
  • Formule à base de cuivre et de graphite
  • Protège les pièces métalliques contre la rouille, la corrosion, le grippage et le grippage à des températures allant jusqu’à 1,800°F (982°C)

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté