Spécifications
Dimensions
- Taille de l’emballage1 pt (É.-U.)
- Poids1.57 lb
Détails
- Aérobique ou anaérobiqueAérobique
- Base chimiqueAlcool isopropylique
- CouleurBlanc
- Plage de température de fonctionnement-65 à +300 °F
- Type de colisBidon à dessus de brosse
- Formulaire de produitColler
- SérieFini les fuites
- CUP_NON079340001251
Aperçu
- Scelle les tuyaux en plastique et permet un démontage facile
- Spécialement formulé sans la lubrification supplémentaire du PTFE pour éviter les raccords fissurés causés par des joints en plastique trop serrés
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Composé d’appui LOCTITE PC 9020 NordbakComposé d’appui LOCTITE PC 9020 Nordbak
Voir la brochure
LOCTITE éliminant le desserrage des fixationsLOCTITE éliminant le desserrage des fixations
Voir la brochure
Réparation de la courroie de convoyeur LOCTITE PC 7350Réparation de la courroie de convoyeur LOCTITE PC 7350
Voir la brochure
Coulis de machinerie LOCTITECoulis de machinerie LOCTITE
Voir la brochure