Spécifications
Dimensions
- Taille du conteneur6 lb
- Taille de l’emballage6 lb
- Résistance au cisaillement3020 psi
- Durée de conservation2 ans
Détails
- ApplicationÉchangeurs de chaleur, condenseurs, réservoirs et goulottes de revêtement, resurfaçage, réparation de roulettes, boîtiers Pintel, réparation des hélices de pompe de refroidissement, vannes papillon
- CouleurGris
- Temps de durcissement6 h
- Séchage complet6 heures
- Température de fonctionnement maximale200 °F
- Rapport de mélange2.75:1
- Formulaire de produitLiquide
- SérieNordbak
- Normes respectéesABS
- CUP_NON079340987326
- Temps de travail30 min
Aperçu
- Se brosse pour former un revêtement lisse et résistant à la corrosion
- Protège contre la turbulence, l’abrasion et la cavitation
- Peut également être utilisé comme couche de finition sur le Loctite Nordbak en portant des composés pour la reconstruction de surface et une protection durable
- Résiste aux températures jusqu’à 200°F
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Composé d’appui LOCTITE PC 9020 NordbakComposé d’appui LOCTITE PC 9020 Nordbak
Voir la brochure
LOCTITE éliminant le desserrage des fixationsLOCTITE éliminant le desserrage des fixations
Voir la brochure
Réparation de la courroie de convoyeur LOCTITE PC 7350Réparation de la courroie de convoyeur LOCTITE PC 7350
Voir la brochure
Coulis de machinerie LOCTITECoulis de machinerie LOCTITE
Voir la brochure