Motion
W5207ZZ

NTN
W5207ZZ

Roulement à contact angulaire à double rangée - Alésage de 35 mm, D.E. de 72 mm, 1.1875 po de largeur, Double blindage, sans bague élastique, C0
N° D’ARTICLE MI01510758
N° MFRW5207ZZ
Prix241.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
W5207ZZ

Roulement à contact angulaire à double rangée - Alésage de 35 mm, D.E. de 72 mm, 1.1875 po de largeur, Double blindage, sans bague élastique, C0
N° D’ARTICLE MI01510758
N° MFRW5207ZZ
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
Prix241.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    35 mm
  • Rayon du filet
    0.0433 po, 1.100 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    1.1875 po, 30.162 mm
  • Extérieur Diamètre  
    72 mm
  • Global Largeur  
    1.1875 po
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    1.11 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Description
    W5207ZZ BILLE BRG
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C0
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359510225
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Capacité de charge dynamique radiale
    8770 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    6450 lbf
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente anti-remplissage à double rangée
  • Série
    W520
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359510225

Aperçu

Description du fabricant
W5207ZZ BILLE BRG