Motion
35350-1500
Feuille de joint - Style 3535 , ePTFE, couleur blanche
N° D’ARTICLE MI01512151
N° MFR35350-1500
Prix140.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Feuille de joint - Style 3535 , ePTFE, couleur blanche
N° D’ARTICLE MI01512151
N° MFR35350-1500

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix140.92 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    15.00 pi
  • Épaisseur globale
    0.2031 po
  • Largeur totale
    0.5000 po

Détails

  • Couleur
    Blanc
  • Composition
    ePTFE
  • Matériel
    PTFE solide
  • Température minimale
    -450 °F
  • Pression max. (bar)
    55 bars
  • Pression max. (PSI)
    1200 psi
  • Normes respectées
    Conforme à REACH, conforme à la FDA
  • Style
    3535
  • Plage de température
    -450 à 500 °F

Aperçu

Description du fabricant
GYLON ÉCHANCRÉ 3535 PTFE JT 0,500 PO 15'