Motion
40 DLT HUB 1-3/8

LOVEJOY INC
40 DLT HUB 1-3/8

Concentrateur de couplage Flex Link-Type 68514439008 - Taille 40 lb, Alésage 1.3750 po, triangulaire, fonte ductile
N° D’ARTICLE MI01512565
N° MFR40 DLT HUB 1-3/8
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LOVEJOY INC
40 DLT HUB 1-3/8

Concentrateur de couplage Flex Link-Type 68514439008 - Taille 40 lb, Alésage 1.3750 po, triangulaire, fonte ductile
N° D’ARTICLE MI01512565
N° MFR40 DLT HUB 1-3/8
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du cercle de boulonnage
    2.1200 po
  • Alésage Diamètre  
    1.3750 po
  • Code de taille de raccord
    40
  • Concentrateur Diamètre  
    2.5600 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.3400 po

Détails

  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette et acier inoxydable 2
  • Matériau du concentrateur
    Fonte ductile
  • Forme de moyeu
    Triangulaire
  • Comprend
    (2) Vis de pression à 120°
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    685144390081
  • Série
    Deltaflex
  • CUP_NON
    685144390080

Aperçu

Description du fabricant
40DLT HUB X1-3/8 W/KW